Soustružnický držák 20/11 mm

Artiklové číslo: 250613 20/11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití levý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku PDNNR/L 2020K11
Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1104..
Funkční šířka L4 10 mm
Délka hlavy L1 25 mm
Celková délka L 125 mm
Podložka 259031 7
Lomená páka 259015 7
Šroubek klínku 259018 6
Sada pružin 259044 4
Sada pružinových kolíků 259047 3
Úhel nastavení κ 63 stupeň
Použití Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250613 20/11
EAN / GTIN 4045197861771
Číslo výrobce 250613 20/11

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku