• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Soustružnický držák Eco PDJNR 93°, pro vyměnitelné břitové destičky DN., pravý

Artiklové číslo: 250604 25/15
Kopírovat
Sleva
5562,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 3. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Eco
Velikost stopky 25 mm
Velikost destiček 15 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku PDJNR/L 2525X15
Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1506..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 41 mm
Celková délka L 112,5 mm
Podložka 259031 13
Klinek 259015 5
Šroubek klínku 259018 5
Pružina 259046 1
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250604 25/15
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197650306
Kopírovat
Číslo výrobce 250604 25/15
Kopírovat
Výrobce Aleit GmbH, Industriestraße 15 - 17, 35239 STEFFENBERG, Deutschland

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Provedení – obrázek:

Optimální omývání břitu chladicím médiem.
Polohování v rámci stupnice zaručuje čistý přenos chladicího média.

Poznámka:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .

V košíku

Ke košíku
Ke košíku