Alternativa k tomuto produktu:

Soustružnický držák Eco 25/15 mm

Artiklové číslo: 250601 25/15
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Eco
Velikost stopky 25 mm
Velikost destiček 15 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku DDJNR/L 2525M15
Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1506..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 38 mm
Celková délka L 150 mm
Podložka 259033 3
Šroub pro podložku 259027 2
Příložka, šroub, pružina 259036 11
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250601 25/15
Číslo výrobce 250601 25/15

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.
S chlazením volných ploch.

Poznámka:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku