Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMM 1204XL, pro hrubé třískové obrábění, Řezný materiál: PR015S

Artiklové číslo: 250489 PR015S
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Řezný materiál Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMM 1204XL
Sorte PR015S
Schneidstoff TK
Beschichtung Megacoat Hard
Hauptanwendung S
Schnittbedingung lehce přerušovaný
Spanbrecher SX
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 4 mm
Vorschub f 0,15 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 25 m/min - 70 m/min
Unterlegplatte 259031 15
Počet výměn/řezání 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250489 PR015S
EAN / GTIN 4960664837731
Číslo výrobce TLJ10007
Výrobce KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku