{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMM 1204XL | |
Typ | PR005S | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | Megacoat Hard | |
Hlavní způsob použití | S | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | SX | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 30 m/min - 90 m/min | |
Podložka | 259031 15 | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250489 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836970 | |
Číslo výrobce | TLH10007 | |
Výrobce | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |