CNMM 190624 HB7035-1

Artiklové číslo: 250466 HB7035-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    724,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    603,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
362 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMM 190624
    Rohový rádius 2,4 mm
    Typ HB7035-1
    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití P
    Podmínky řezu silně přerušovaný
    Lamač třísek SR
    Hloubka řezu ap 2 mm - 10 mm
    Posuv f 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 90 m/min - 260 m/min
    Počet výměn/řezání 4
    Přiřazení dokončování / hrubování hrubování
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 250466 HB7035-1
    EAN / GTIN 4045197874085
    Číslo výrobce 250466 HB7035-1

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    Ocel < 900 N/mm
    P
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    kontinuální
     
    nepravidelný
     
    přerušovaný
     
    mokré max.
     

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku