{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 32 mm | |
Velikost destiček | 19 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | PCKNR/L 3232P19 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1906.. | |
Funkční šířka L4 | 40 mm | |
Délka hlavy L1 | 40 mm | |
Celková délka L | 170 mm | |
Podložka | 259031 36 | |
Lomená páka | 259015 13 | |
Šroubek klínku | 259018 13 | |
Sada pružin | 259044 7 | |
Sada pružinových kolíků | 259047 5 | |
Úhel nastavení κ | 75 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 250022 32/19 | |
EAN / GTIN | 4045197782687 | |
Číslo výrobce | 250022 32/19 |