CNMM 190616, Typ: HB7010-1

Artiklové číslo: 250464 HB7010-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    708,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    590,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
358 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMM 190616
Rohový rádius 1,6 mm
Typ HB7010-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek SR
Hloubka řezu ap 2 mm - 10 mm
Posuv f 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 375 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250464 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779809
Číslo výrobce 250464 HB7010-1

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


CNMM 190616, Typ: HB7010-1

CNMM 190616, Typ: HB7010-1

na poptávku
Ihned k dodání
358 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
708,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
590,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
241 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
696,00 CZK
327,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
580,00 CZK
273,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování dokončování
Podmínky řezu kontinuální kontinuální
Typ HB7010-1 HB7120-1
Lamač třísek SR VR
Hlavní způsob použití P M
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 375 m/min 60 m/min - 210 m/min
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku