CNMM 190616, Typ: HB7120-1

Artiklové číslo: 250464 HB7120-1
Sleva
696,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    327,00  CZK 696,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    273,00  CZK 580,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
241 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMM 190616
Rohový rádius 1,6 mm
Typ HB7120-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek VR
Hloubka řezu ap 2 mm - 8 mm
Posuv f 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 210 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250464 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197928115
Číslo výrobce 250464 HB7120-1

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


CNMM 190616, Typ: HB7120-1

CNMM 190616, Typ: HB7120-1

na poptávku
Ihned k dodání
241 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
696,00 CZK
327,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
580,00 CZK
273,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
358 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
708,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
590,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování hrubování
Podmínky řezu kontinuální kontinuální
Typ HB7120-1 HB7010-1
Lamač třísek VR SR
Hlavní způsob použití M P
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 210 m/min 100 m/min - 375 m/min
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku