{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120412 | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Typ | CA025P | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | CVD | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | PH | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 10 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 420 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250372 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863655 | |
Číslo výrobce | TMH00125 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Typ: CA025P
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
313,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 919 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
818 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
508 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 560 ks okamžitě k dodání
166,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rohový rádius | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | hrubování | hrubování | hrubování | dokončování |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | kontinuální | silně přerušovaný | lehce přerušovaný |
Lamač třísek | PH | SG | SG | SG | PR |