Alternativa k tomuto produktu:

CNMG 120408 Wiper, Typ: CA515

Artiklové číslo: 250105 CA515
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ CA515
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek WP
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,13 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 140 m/min - 480 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250105 CA515
EAN / GTIN 4960664675470
Číslo výrobce TAB00996

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


CNMG 120408 Wiper, Typ: CA515

CNMG 120408 Wiper, Typ: CA515

na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
342,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
630 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
267,00 CZK
189,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
223,00 CZK
158,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 817 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
267,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
223,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
915 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
267,00 CZK
189,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
223,00 CZK
158,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
617 ks okamžitě k dodání
166,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 4 4 4 4 4
Rohový rádius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408
Řezný materiál TK TK TK TK TK
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2 mm
Řezná rychlost vc hlavní použití 140 m/min - 480 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 330 m/min
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku