CNMG 120408, Typ: HBT020

Artiklové číslo: 250093 HBT020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
617 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HBT020
Řezný materiál TK
Povlak TiCN
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek PF
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 330 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250093 HBT020
EAN / GTIN 4062406256098
Číslo výrobce 250093 HBT020

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


CNMG 120408, Typ: HBT020

CNMG 120408, Typ: HBT020

na poptávku
Ihned k dodání
617 ks okamžitě k dodání
166,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
620 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
267,00 CZK
189,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
223,00 CZK
158,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 827 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
267,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
223,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
915 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
267,00 CZK
189,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
223,00 CZK
158,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 4 4 4 4
Rohový rádius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408
Řezný materiál TK TK TK TK
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 330 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min 120 m/min - 350 m/min
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku