HGHR 25.4-16-3T6 Držáky pro čelní zapichování a soustružení D min 12mm

Artiklové číslo: 2500699
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500699
EAN / GTIN 7291075114249
Číslo výrobce 2500699
L-číslo L23920 1278

Popis

Popis:

Čelní Groove/Turn vyměnitelné držáky, hloubka řezu maximální (CDX) 0,236″, šířka řezu (CW) 0,118″, maximální šířka řezu (CWX) 0,126″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,118″, Celková délka (OAL) 5″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 0.98″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 0.63″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.236″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.118″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Funkcní šírka (WF): 1″
  • Délka hlavy (LH): 3/4″
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny