Vyvrtávací tyč ocel, levá, ⌀ stopky / velikost destičky: 25/12mm

Artiklové číslo: 250037 25/12
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Innenkühlung: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart levá
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma DIN 8024
Innenkühlung ano
ISO-Code Halter A25R PCLNR/L12
Úhel nastavení κ 95 stupeň
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 32 mm
Středové přesazení L3 17 mm
Upínací výška L2 24 mm
Celková délka L 200 mm
Unterlegplatte 259031 2
Kniehebel 259015 2
Kniehebelschraube 259018 8
Feder-Set 259044 2
Federstift-Set 259047 2
Anwendung podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250037 25/12
EAN / GTIN 4045197650238
Číslo výrobce 250037 25/12
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku