{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Velikost destiček | 9 mm | |
Způsob použití | levá | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A16M PCLNR/L09 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 09T3.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 20 mm | |
Středové přesazení L3 | 11 mm | |
Upínací výška L2 | 15,25 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Klinek | 259015 11 | |
Šroubek klínku | 259018 9 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 250037 16/09 | |
EAN / GTIN | 4045197925923 | |
Číslo výrobce | 250037 16/09 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |