{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
Plattestørrelse | 12 mm | |
Způsob použití | pravá | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO-kode holder | A50U PCLNR/L12 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 1204.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 63 mm | |
Midterforskydning L3 | 35 mm | |
Spændehøjde L2 | 48 mm | |
Samlet længde L | 350 mm | |
Underlægsplade | 259031 2 | |
Knæled | 259015 2 | |
Knæledsskrue | 259018 2 | |
Fjedersæt | 259044 2 | |
Fjederstiftsæt | 259047 2 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 250036 50/12 | |
EAN / GTIN | 4045197654366 | |
Číslo výrobce | 250036 50/12 |