Vyvrtávací tyč ocel 25/09 mm

Artiklové číslo: 250036 25/09
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Velikost destiček 9 mm
Způsob použití pravá
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A25R PCLNR/L09
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 09T3..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 32 mm
Středové přesazení L3 17 mm
Upínací výška L2 23 mm
Celková délka L 200 mm
Podložka 259031 27
Lomená páka 259015 10
Šroubek klínku 259018 12
Sada pružin 259044 4
Sada pružinových kolíků 259047 2
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250036 25/09
EAN / GTIN 4045197650184
Číslo výrobce 250036 25/09

Popis

Provedení:

Vrtací tyče PCLNR 95° pro vyměnitelné břitové destičky CN.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Vyvrtávací tyč ocel  25/09 mm

Vyvrtávací tyč ocel 25/09 mm

na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
5 512,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
5 567,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Celková délka L 200 200
Vnitřní chlazení ano ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 09T3.. CC.. 09T3..
Velikost destiček 9 9
Upínací výška L2 23 23
⌀ minimálního předvrtání Dmin 32 27
Středové přesazení L3 17 13,5

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku