HFHPL 25M Kolmé držáky nástrojů pro mělké čelní zapichování

Artiklové číslo: 2500262
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500262
EAN / GTIN 7291075032529
Číslo výrobce 2500262
L-číslo L23920 2212

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu max. (CDX) 5 mm, šířka řezu max. (CWX) 6 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 2000 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 30.3 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny