HFHR 25.4-48-3T22 Držáky pro čelní zapichování a soustružení D min 25 mm

Artiklové číslo: 2500095
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500095
EAN / GTIN 7291075091809
Číslo výrobce 2500095
L-číslo L23920 1275

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, hloubka řezu maximální (CDX) 0,87″, šířka řezu (CW) 0,118″, celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 2.36″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 1.89″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.87″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.118″
  • Funkcní šírka (WF): 1.02″
  • Délka hlavy (LH): 1.57″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny