{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Eco | |
Velikost stopky | 16 mm | |
Velikost destiček | 9 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | DCLNR/L 1616H09 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 09T3.. | |
Funkční šířka L4 | 23 mm | |
Délka hlavy L1 | 27 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Podložka | 259033 7 | |
Šroub pro podložku | 259027 5 | |
Příložka, šroub, pružina | 259036 13 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 250009 16/09 | |
EAN / GTIN | 4045197808929 | |
Číslo výrobce | 250009 16/09 |