Kopírovací vyvrtávací tyč KOMET® UniTurn®, levá 4 mm

Artiklové číslo: 240123 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro otvory od ⌀ Dmin 4 mm
    Užitná délka 25 mm
    ⌀ stopky d 4 mm
    Rádius R 0,1 mm
    f 1,75 mm
    a 3,7 mm
    Maximální hloubka řezu ap max 0,3 mm
    Maximální hloubka zápichu tmax 0,8 mm
    Vhodný nožový držák č. 240100 12/4; 16/4
    Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,02 mm/ot.
    Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 240123 4
    EAN / GTIN 4047109071070
    Číslo výrobce H51 41250.0182

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    180
    Hliník (krátké třísky)
    N
    180
    Al > 10% Si
    N
    160
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    100
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    90
    Ocel < 900 N/mm
    P
    80
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    70
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Řezný materiál = BK 82.
    Od velikosti 5 s vnitřním přívodem chladicího média, u menších průměrů přívod chladiva držákem.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku