• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro nerotační použití (bez vyvrtávací tyče), ⌀ stopky d / ⌀ otvoru d1: 16/4mm

Artiklové číslo: 240100 16/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky d / ⌀ otvoru d1 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky d 16 mm
⌀ otvoru d1 4 mm
Vnitřní chlazení ano
Délka a 10 mm
Upínací výška b 15 mm
Délka l2 50 mm
Celková délka Lcelk. 70 mm
Druh produktu Držáky břitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 240100 16/4
EAN / GTIN 4047109019355
Číslo výrobce H50 01640
Výrobce Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Použití:

K vnitřnímu soustružení a zapichování na soustruzích.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku