{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro otvory od ⌀ Dmin | 5 mm | |
Užitná délka | 15 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ stopky d | 8 mm | |
Rádius R | 0,2 mm | |
f | 2,25 mm | |
a | 4,7 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,5 mm | |
Maximální hloubka zápichu tmax | 1 mm | |
Vhodný nožový držák č. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 240114 5 | |
EAN / GTIN | 4047109071186 | |
Číslo výrobce | H51 52150.0282 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopírovací vyvrtávací tyč KOMET® UniTurn®, pravá, L2 = 15 mm, ⌀ Dmin: 5mm |
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
1 964,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
1 964,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
1 964,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
1 964,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rádius R | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ stopky d | 8 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení | Řezná vložka pro soustružení | Řezná vložka pro soustružení | Řezná vložka pro soustružení | Řezná vložka pro soustružení |