{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro otvory od ⌀ Dmin | 4 mm | |
Užitná délka | 10 mm | |
⌀ stopky d | 4 mm | |
Rádius R | 0,1 mm | |
f | 1,75 mm | |
a | 3,7 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,3 mm | |
Maximální hloubka zápichu tmax | 0,8 mm | |
Vhodný nožový držák č. 240100 | 12/4; 16/4 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 240111 4 | |
EAN / GTIN | 4047109071049 | |
Číslo výrobce | H51 41100.0182 |