Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro nerotační použití (bez vyvrtávací tyče) 12/4 mm

Artiklové číslo: 240100 12/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky d / ⌀ otvoru d1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky d 12 mm
    ⌀ otvoru d1 4 mm
    Vnitřní chlazení ano
    Délka a 8 mm
    Upínací výška b 11 mm
    Délka l2 45 mm
    Celková délka Lcelk. 70 mm
    Druh produktu Držáky břitů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 240100 12/4
    EAN / GTIN 4047109019331
    Číslo výrobce H50 01240

    Popis

    Použití:

    K vnitřnímu soustružení a zapichování na soustruzích.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku