Držák KOMET Reamax® TS válcová stopka 42-51,99 mm

Artiklové číslo: 239880 42-51,99
Sleva
15150,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

pro ⌀ hlavy výstružníku D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ hlavy výstružníku D 42 mm - 51,99 mm
Provedení stopky krátký
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení A 120 mm
Celková délka Lcelk. 180 mm
Délka stopky Ls 60 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
Tažné čepy č. 239900 5
Stranový klíč č. 239901 SW10
Ovládací klíč č. 239902 SW4 (10Nm)
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 239880 42-51,99
EAN / GTIN 4047109254725
Číslo výrobce 75A.40.13060

Popis

Vhodné pro:

Vystružovací hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Rozsah dodávky:

Držák kompletní s utahovacím čepem, vidlicovým klíčem na utahovací čepy a ovládacím klíčem.
Klíč s vnitřním 6-hranem objednejte prosím v případě potřeby zvlášť.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku