{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ D | 32 mm | |
Povlak | TiN | |
Tolerance vrtání | H7 | |
Použití při způsobu vrtání | Při slepém a průchozím otvoru | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Pro držák č. 239880 − 239940 | 27 − 34,99 | |
Délka břitu l1 | 6 mm | |
Délka hlavy l | 25 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 1,2 mm/ot. | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vystružování |
Katalogové číslo | 239826 32 | |
EAN / GTIN | 4047109236301 | |
Číslo výrobce | 75J.71.32H7N |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Hlava výstružníku KOMET REAMAX® TS H7 TK ASG3000 32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
10900,00 CZK
4 900,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
8 459,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
8 459,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 8 | 8 | 8 |
Povlak | TiN | bez povlaku | bez povlaku |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Délka hlavy l | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
Jmenovitý ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Délka břitu l1 | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vystružování | Obráběcí vložka pro vystružování | Obráběcí vložka pro vystružování |