{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ D | 24 mm | |
Povlak | TiN | |
Tolerance vrtání | H7 | |
Použití při způsobu vrtání | Při slepém a průchozím otvoru | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Pro držák č. 239880 − 239940 | 22 − 26,99 | |
Délka břitu l1 | 6 mm | |
Délka hlavy l | 20 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,8 mm/ot. | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vystružování |
Katalogové číslo | 239826 24 | |
EAN / GTIN | 4047109229297 | |
Číslo výrobce | 75J.71.24H7N |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Hlava výstružníku KOMET REAMAX® TS H7 TK ASG3000 24 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
9725,00 CZK
4 425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
6 414,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
6 414,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 | 6 |
Povlak | TiN | bez povlaku | bez povlaku |
Tolerance vrtání | H7 | H7 | H7 |
Délka hlavy l | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
Jmenovitý ⌀ D | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Použití při způsobu vrtání | Při slepém a průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | u slepých otvorů |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vystružování | Obráběcí vložka pro vystružování | Obráběcí vložka pro vystružování |