TK hlava výstružníku HPC, tolerance stopky H7, INOX průchozí otvor 18 mm

Artiklové číslo: 239730 18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Tolerance vrtání: H7
  • Použití při způsobu vrtání: Při průchozím otvoru
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada TopCut
    Jmenovitý ⌀ D 18 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Tolerance vrtání H7
    Použití při způsobu vrtání Při průchozím otvoru
    Strategie obrábění HPC
    Vnitřní chlazení ano
    Semi-standardní ano
    Velikost upínání 16 mm
    Délka břitu l1 14 mm
    Délka hlavy l 26 mm
    Počet břitů Z 8
    Vhodné upínání GARANT TopCut
    Rozměr klíče 13 mm
    Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,35 mm/ot.
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vystružování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 239730 18
    EAN / GTIN 4045197576057
    Číslo výrobce 239730 18

    Aplikační tabulka

    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Systém výstružníků s výměnnou hlavou vybroušený pro lícování IT7. Geometrie řezu přizpůsobená použití.
    Systémová obvodová házivost ≤ 5µm (ve vztahu k hlavě a držáku) ve smontovaném stavu.
    S krátkými břity a levotočivou spirálou.

    Použití:

    Pro průchozí otvory
    K HPC/HSC vystružování.

    Poznámka:

    Celková užitná délka = L1 (upínač č. 239740 / 239745) + l (výměnná hlava č. 239710239720).
    Vhodný upínací klíč č. 219987. Vložka pro momentový klíč č. 219986.
    Další velikosti k dodání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku