TGFH 17MB-4 Planžeta pro zapichování a upichování pro upnutí stopek jiných výrobců.

Artiklové číslo: 2390202
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANG-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2390202
EAN / GTIN 7291075254532
Číslo výrobce 2390202
L-číslo L23920 2691

Popis

Popis:

Oddělovací nástrojový držák, hloubka řezu max. (CDX) 14 mm, šířka řezu max. (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,7 mm, celková délka (OAL) 70 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 3.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 14 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.7 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 70 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku