TGFH 28MB-4 Planžeta pro zapichování a upichování pro upnutí stopek jiných výrobců.

Artiklové číslo: 2390199
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada TANG-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2390199
    EAN / GTIN 7291075254525
    Číslo výrobce 2390199
    L-číslo L23920 2678

    Popis

    Popis:

    Upínací nástroj, hloubka řezu max. (CDX) 19 mm, šířka řezu max. (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,7 mm, celková délka (OAL) 100 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
    • Šírka telesa_2 (WB_2) 3.4 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 19 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3.7 mm
    • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
    • Celková délka (OAL) 100 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku