Jemná stavěcí hlava KOMET® B301 56 mm

Artiklové číslo: 238301 56
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Stopka: ABS
  • Otočení vrtáku: Příčné vrtání; šikmé navrtávání; Šikmý výstup
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ Dmin 56
Stopka ABS
Otočení vrtáku Příčné vrtání; šikmé navrtávání; Šikmý výstup
Vnitřní chlazení ano
⌀ rozsahu nastavení 56 mm - 66 mm
Délka vyložení L1 60 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 40
Použití 238310 30
Sada upínacích šroubů 249900 SW5
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 238301 56
EAN / GTIN 4047109005709
Číslo výrobce B30 13020

Popis

Provedení:

S napojením ABS® B301 a pro upínání nástavců pro jemné vyvrtávání M302.
Nejmenší krok přísuvu činí na jeden dílek 0,002 mm v ⌀ pomocí nonia. Centrální přívod chladicího média k břitu,

Použití:

K vyvrtávání ⌀ 29,5 až 121 mm.
Nastavení nástavce pro jemné vyvrtávání v upnutém stavu pro nejvyšší přesnost práce.

Poznámka:

Vhodný nástavec pro jemné vyvrtávání č. 238310 (M302) a vyměnitelné břitové destičky objednejte zvlášť.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ Dmin. (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku