Jemná stavěcí hlava KOMET® B301 158 mm

Artiklové číslo: 238301 158
Sleva
19682,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Stopka: ABS
  • Otočení vrtáku: Příčné vrtání; šikmé navrtávání; Šikmý výstup
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ Dmin 158
Stopka ABS
Otočení vrtáku Příčné vrtání; šikmé navrtávání; Šikmý výstup
Vnitřní chlazení ano
Rozsah vřetena 158 mm - 179 mm
Délka vyložení L1 90 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 100
Použití 238310 70
Sada upínacích šroubů 249900 SW10
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 238301 158
EAN / GTIN 4047109005785
Číslo výrobce B30 17020

Popis

Provedení:

S napojením ABS® B301 a pro upínání nástavců pro jemné vyvrtávání M302.
Nejmenší krok přísuvu činí na jeden dílek 0,002 mm v ⌀ pomocí nonia. Centrální přívod chladicího média k břitu,

Použití:

K vyvrtávání ⌀ 29,5 až 121 mm.
Nastavení nástavce pro jemné vyvrtávání v upnutém stavu pro nejvyšší přesnost práce.

Poznámka:

Vhodný nástavec pro jemné vyvrtávání č. 238310 (M302) a vyměnitelné břitové destičky objednejte zvlášť.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ Dmin. (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku