Vyvrtávací tyč

Artiklové číslo: 237634
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
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
Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodná vyměnitelná břitová destička CC..0602..
Délka L 72 mm
Délka 1 105 mm
Rozsah ⌀ 19,75 mm - 25,1 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 237634
EAN / GTIN 4045197584236
Číslo výrobce 237634

Popis

Provedení:

Stopka ⌀ 16 mm. S vnitřním chlazením.
L = maximální délka vyvrtávání.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku