Digitální sada pro jemné vyvrtávání s vyvrtávací hlavou ⌀ 9,75 − 30,1 mm BT40

Artiklové číslo: 237566 BT40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Napojení BT40
    Vnitřní chlazení ano
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Typ baterií LR3
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081557 LR3
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 237566 BT40
    EAN / GTIN 4045197816696
    Číslo výrobce 237566 BT40

    Popis

    Provedení:

    S digitální vyvrtávací hlavou č. 237568, digitální zobrazovací jednotkou č. 237601, vyvrtávacími tyčemi a příslušenstvím v kufru.
    Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v ⌀.
    S dodatečnou přesnou možností odečtu na 0,001 mm v ⌀.

    ⌀ nastavení s nejnižší vratnou vůlí pomocí přímého měřicího systému.
    Pro ⌀ 9,75 – 30,1 mm

    Použití:

    Pro vyvrtávací tyče s ⌀ stopky 16 mm a můstky pro jemné vyvrtávání. S vyměnitelnými destičkami ISO typ CC..0602...

    Rozsah dodávky:

    1 vyvrtávací hlava: č. 237568 BT40
    po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
    č. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
    1 držák vyměnitelných destiček pro můstek: č. 237564 06
    1 vyměnitelná destička: č. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)
    1 digitální zobrazovací jednotka: č. 237601

    Náhradní díl:

    Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.

    Doporučení:

    Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 a č. 237696.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku