Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu α = 90° dokončování 24-32

Artiklové číslo: 236688 24-32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Držák Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Držák 24 mm - 32 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT 060204
Sada upínacích šroubů 239653 7IP (0,9 Nm)
Druh produktu držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236688 24-32
EAN / GTIN 4047109014718
Číslo výrobce G03 70150

Popis

Vhodné pro:

2břitá vyvrtávací hlava G01 č. 236680236682.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku