Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu α = 90° dokončování 51-71

Artiklové číslo: 236688 51-71
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Držák Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Držák 51 mm - 71 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT 09T304
Sada upínacích šroubů 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Druh produktu držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236688 51-71
EAN / GTIN 4047109014749
Číslo výrobce G03 70180

Popis

Vhodné pro:

2břitá vyvrtávací hlava G01 č. 236680236682.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku