Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu α = 90° hrubování, Držák: 83-124

Artiklové číslo: 236686 83-124
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Držák Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Držák 83 mm - 124 mm
Vyměnitelná břitová destička W 29 50-010 50-110
ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 100504
Sada upínacích šroubů 239653 15IP3 (6,3 Nm)
Druh produktu držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236686 83-124
EAN / GTIN 4047109014824
Číslo výrobce G03 70260

Popis

Použití:

S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236840; 236910; 236980.

Vhodné pro:

2břitá vyvrtávací hlava G01 č. 236680236682.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku