• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu α = 90° hrubování, Držák: 24-32

Artiklové číslo: 236686 24-32
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Držák Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Držák 24 mm - 32 mm
Vyměnitelná břitová destička W 29 18-010 18-110
ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 040304
Sada upínacích šroubů 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Druh produktu držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236686 24-32
EAN / GTIN 4047109077881
Číslo výrobce G03 70330
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Použití:

S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236840; 236910; 236980.

Vhodné pro:

2břitá vyvrtávací hlava G01 č. 236680236682.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku