Středicí hrot KOMET KUB Centron®, HSS 65

Artiklové číslo: 236656 65
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ TiN
    ⌀ d2 12 mm
    Vhodné pro vrtací korunku 65 − 81 mm
    Použití ocel / hliník
    Druh produktu Obráběcí vložka pro středicí vrtání a navrtávání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 236656 65
    EAN / GTIN 4047109092976
    Číslo výrobce V95 10050.0089

    Popis

    Vhodné pro:

    Centron č. 236650.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku