Středicí hrot KOMET KUB Centron®, HSS, TiN, Typ: 20

Artiklové číslo: 236656 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ TiN
⌀ d2 5 mm
Vhodné pro vrtací korunku 20 − 25 mm
Použití ocel / hliník
Druh produktu Obráběcí vložka pro středicí vrtání a navrtávání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236656 20
EAN / GTIN 4047109036123
Číslo výrobce V95 10012.0089

Popis

Vhodné pro:

Centron č. 236650.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku