Základní těleso KOMET® 65 mm

Artiklové číslo: 236653 65
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 4×D
  • Stopka: ABS
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ D 65
    Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 4×D
    Stopka ABS
    Vnitřní chlazení ano
    Vhodné pro vrtací korunku 65 mm - 71 mm
    Užitná délka L1 295 mm
    Základní těleso ⌀ d1 63,5 mm
    Celková délka Lcelk. 375 mm
    ABS® ⌀ stopky Ds 80 mm
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 236653 65
    EAN / GTIN 4047109095939
    Číslo výrobce V47 20651

    Popis

    Provedení:

    • Bezpečné do 4×D.
    • Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.
    • Provedení stopky ABS.

    Použití:

    Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.

    Poznámka:

    Další velikosti a přesnosti na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku