{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ D | 40 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | |
Stopka | ABS | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Vhodné pro vrtací korunku | 40 mm - 45 mm | |
Užitná délka L1 | 185 mm | |
Základní těleso ⌀ d1 | 38,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 235 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 63 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236653 40 | |
EAN / GTIN | 4047109076280 | |
Číslo výrobce | V47 20401 |