Vrtací korunka KUB Centron® 60 mm

Artiklové číslo: 236650 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Otočení vrtáku: Středicí vrtání; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada KUB Centron®
    Jmenovitý ⌀ D 60
    Otočení vrtáku Středicí vrtání; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
    Vnitřní chlazení ano
    Velikost základního tělesa 55
    Šroub pro základní těleso 239655 20IP2
    Velikost středicího hrotu 46
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 080404
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239655 15IP (6,3 Nm)
    Počet břitů Z 1
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 236650 60
    EAN / GTIN 4047109081734
    Číslo výrobce V46 50600

    Popis

    Provedení:

    • Bezpečné do 8 (9)×D.
    • Centrování pomocí středicího hrotu a vodicích ostří.
    • Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.
    • ⌀ vodicího ostří je přizpůsoben vyměnitelným břitovým destičkám s rohovými rádiusy 0,4 mm. U průchozích otvorů lze vodicího ostří redukovat s pomocí podkládacích fólií.

    Použití:

    • Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.
    • Se středicím hrotem č. 236655236657.
    • S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236740237080.

    Vhodné pro:

    Základní těleso č.  236652236654.

    Rozsah dodávky:

    Vrtací korunka včetně vodicího ostří (náhradní vodicí ostří č. 236658). Od ⌀ 65 mm s kazetami vyměnitelných břitových destiček (kazeta s vyměnitelnými břitovými destičkami nastavitelná vně o +1 mm v ⌀).

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku