Vrtací korunka KUB Centron®, ⌀ DC: 57mm

Artiklové číslo: 236650 57
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Otočení vrtáku: Středicí vrtání; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Centron®
Jmenovitý ⌀ D 57
Otočení vrtáku Středicí vrtání; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení ano
Velikost základního tělesa 55
Šroub pro základní těleso 239655 20IP2
Velikost středicího hrotu 46
ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 080404
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239655 15IP (6,3 Nm)
Počet břitů Z 1
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236650 57
EAN / GTIN 4047109081703
Číslo výrobce V46 50570

Popis

Provedení:

  • Bezpečné do 8 (9)×D.
  • Centrování pomocí středicího hrotu a vodicích ostří.
  • Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.
  • ⌀ vodicího ostří je přizpůsoben vyměnitelným břitovým destičkám s rohovými rádiusy 0,4 mm. U průchozích otvorů lze vodicího ostří redukovat s pomocí podkládacích fólií.

Použití:

  • Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.
  • Se středicím hrotem č. 236655236657.
  • S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236740237080.

Vhodné pro:

Základní těleso č.  236652236654.

Rozsah dodávky:

Vrtací korunka včetně vodicího ostří (náhradní vodicí ostří č. 236658). Od ⌀ 65 mm s kazetami vyměnitelných břitových destiček (kazeta s vyměnitelnými břitovými destičkami nastavitelná vně o +1 mm v ⌀).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku