{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Pentron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 30 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 2×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 60 mm | |
Délka vyložení LA | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 09T308 28-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236614 30 | |
EAN / GTIN | 4047109277854 | |
Číslo výrobce | U42 23000 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka 30 mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
12 584,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
11 107,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
8 580,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 | 1 |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 2×D | 2×D | 2×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 32 | 32 | 32 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |
Užitná délka L1 | 60 | 60 | 63 |