{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Pentron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 25 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 2×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 50 mm | |
Délka vyložení LA | 71 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 080308 24-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236614 25 | |
EAN / GTIN | 4047109277953 | |
Číslo výrobce | U42 22500 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka 25 mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
11 934,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
10 528,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
8 138,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání ;vypouklé podmíněně ;podmíněně příčné vrtání ;podmíněné vrtání paketů ;podmíněně šikmý výstup ;podmíněně šikmé navrtávání | podmíněně středicí vrtání ;vypouklé podmíněně ;podmíněně příčné vrtání ;podmíněné vrtání paketů ;podmíněně šikmý výstup ;podmíněně šikmé navrtávání | podmíněně středicí vrtání ;Vypouklé podmíněné ;podmíněně příčné vrtání ;podmíněné vrtání paketů ;podmíněně šikmý výstup ;podmíněně šikmé navrtávání |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Jmenovitý ⌀ D | 25 | 25 | 25 |
Délka stopky Ls | 60 | 60 | 60 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |
Užitná délka L1 | 50 | 50 | 53 |