Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka 45,5 mm

Artiklové číslo: 236602 45,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 5×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Otočení vrtáku: podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada KUB Pentron®
    Jmenovitý ⌀ D 45,5
    Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 5×D
    Stopka ISO 9766
    Otočení vrtáku podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění HPC
    Užitná délka L1 230 mm
    Délka vyložení LA 261 mm
    ⌀ stopky Ds 40 mm
    Délka stopky Ls 68 mm
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 130508 46-...
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 20IP (6,3 Nm)
    Počet břitů Z 1
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 236602 45,5
    EAN / GTIN 4047109223103
    Číslo výrobce U45 34550

    Popis

    Provedení:

    • Nejvyšší výkon a životnost díky optimální pevnosti základního tělesa a speciální povrchové úpravě.
    • Nejvyšší rozměrová přesnost v nejtěžších podmínkách vrtání.
    • Cenově výhodné skladování díky identickým vnitřním a vnějším vyměnitelným destičkám.
    • Možnost vrtání s přesazením os až Vmax= 0,25 mm. Nastavením dosažitelný maximální ⌀ = D + 0,5 mm.

    Tolerance otvoru: ⌀ D − 0,1 / + 0,35

    Použití:

    • Při extrémních situacích při obrábění.

    S vyměnitelnými destičkami č. 236605236610.

    Rozsah dodávky:

    Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

    Doporučení:

    Při navrtávání zmenšit posuv na 70%.

    Poznámka:

    Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.
    Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® a také v palcových velikostech k dodání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku