{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Pentron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 32,5 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 165 mm | |
Pro ⌀ palců | 1 9/32 palec | |
Délka vyložení LA | 190 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Délka stopky Ls | 68 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 100408 32-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236602 32,5 | |
EAN / GTIN | 4047109197909 | |
Číslo výrobce | U45 33250 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka, 5×D, ⌀ DC: 32,5mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
18 775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
14 976,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 5×D | 4×D |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Řada | KUB Pentron® | Vrtacka |
Pro ⌀ palců | 1 9/32 palec | 1 9/32 palec |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Délka vyložení LA | 190 mm | 157 mm |