{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Quatron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 32 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | |
Stopka | ABS | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Užitná délka L1 | 128 mm | |
Délka vyložení LA | 168 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 63 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 090408 32-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 206 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235507 32 | |
EAN / GTIN | 4047109097421 | |
Číslo výrobce | U14 03200 |